Références
Anyseals :28388/100
Rubix :R721-4166014


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 28,3 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 28,3X1,78 EPDM OR 28,3X1,78 EPDM/A24 100/SAC
Joint torique 28,3x1,78 epdm or 28,3x1,78 epdm/a24/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 28,3 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 140 °C |
| Température mini | -35 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,89 € HT
/ sachet
69,47 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h