Joint torique Freudenberg Sealing Technologies 49449914
Joint torique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :49449914
Rubix :H768-4086416
Fabricant :OR 124,50 3,00 70 NBR NB7071


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 124,5 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3 mm |
| Matière | nbr |
Documents
Détails articles : JOINT TORIQUE 124,5X3 70 NBR
Les joints toriques sont des bagues d'étanchéité sans fin de section circulaire. Ils sont principalement utilisés pour assurer l'étanchéité des composants de machines stationnaires - cas statiques - contre les fluides et les gaz. Dans certaines conditions, ils peuvent également être utilisés comme composants d'étanchéité dynamique pour les mouvements axiaux, rotatifs et oscillants.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 124,5 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,09 € HT
/ unité
1,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours