Joint torique Dichtomatik 67004508
Joint torique NBR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dichtomatik :67004508
Rubix :4861-4053455
Fabricant :67004508


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 73 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2 mm |
| Matière | nbr |
Documents
Détails articles : JOINT TORIQUE 73X2 NBR70
Les joints toriques sont des anneaux fermés de section circulaire. Ils sont fabriqués par vulcanisation à partir d'outils de forme en tant qu'anneau complet. La fonction d'étanchéité du joint torique est assurée par la déformation de la section transversale lorsqu'il est installé et comprimé dans son logement. Le joint torique peut être comprimé radialement ou axialement dans son logement. Dans les conditions d'utilisation, la pression exercée par le fluide renforce la fonction d'étanchéité, car sous pression, le matériau élastomère fonctionne comme un fluide non compressible.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 73 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,05 € HT
/ unité
3,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h