Joint torique Dichtomatik 67001942
Joint torique NBR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dichtomatik :67001942
Rubix :4861-4052533
Fabricant :67001942


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 185 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6 mm |
| Matière | nbr |
Documents
Détails articles : JOINT TORIQUE 185X6 NBR70
Les joints toriques sont des anneaux fermés de section circulaire. Ils sont fabriqués par vulcanisation à partir d'outils de forme en tant qu'anneau complet. La fonction d'étanchéité du joint torique est assurée par la déformation de la section transversale lorsqu'il est installé et comprimé dans son logement. Le joint torique peut être comprimé radialement ou axialement dans son logement. Dans les conditions d'utilisation, la pression exercée par le fluide renforce la fonction d'étanchéité, car sous pression, le matériau élastomère fonctionne comme un fluide non compressible.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 185 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,51 € HT
/ unité
10,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours