Terminal de vanne SMC SV2000-59-2A

Joint séparation échappement SV2000-59-2A

Voir les informations techniques

Références

SMC :SV2000-59-2A
Rubix :0338-2050176
EAN :3618036201659
JOINT SEPARATION ECHAPPEMENT SV2000-59-2A

Résumé technique

Typedisque d'obturation d'échappement

Détails articles : JOINT SEPARATION ECHAPPEMENT SV2000-59-2A


La série SV utilise un multiconnecteur au lieu des fils conducteurs conventionnels pour le câblage interne du collecteur. En reliant chaque bloc à un connecteur, les changements de stations du collecteur sont grandement simplifiés. Les collecteurs à base de cassettes offrent le summum de la flexibilité. Les sections du collecteur peuvent être ajoutées à l'aide d'un simple mécanisme de déverrouillage. Des collecteurs conventionnels à base de tirants sont également disponibles. L'utilisation de connecteurs à 34 broches permet d'installer jusqu'à 16 stations avec des solénoïdes doubles.
Accessoire

Informations techniques


Attributs
Typedisque d'obturation d'échappement
2,16 € HT
/ unité
2,59 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours