Terminal de vanne Festo VSCS-B-M32-MH-WA-5C1

Electrodistributeur

Voir les informations techniques

Références

Festo :VSCS-B-M32-MH-WA-5C1
Rubix :0326-2567530
Fabricant :546257
EAN :4052568092252
ELECTRODISTRIBUTEUR VSCS-B-M32-MH-WA-5C1

Résumé technique

Typeelectrodistributeur vscs-b-m32-mh-wa-5c1

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VSCS-B-M32-MH-WA-5C1


électrodistributeur VSCS-B-M32-MH-WA-5C1 avec raccord à connecteur mâle carré, modèle C. Fonction de distributeur=3/2 monostable, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=15 mm, Débit nominal normal=18 l/min, Pression de service MPa=0 - 1 MPa

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur vscs-b-m32-mh-wa-5c1
43,88 HT
/ unité
52,66 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours