Références
Freudenberg Sealing Technologies :86196
Rubix :H768-4061068
Fabricant :86196


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 88 mm |
| Hauteur | 7 mm |
Détails articles : RACLEUR NBR SANS ARMATURE 80X88X7
Racleur nbr sans armature 80x88x7
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 88 mm |
| Hauteur | 7 mm |
| Exécution | asob |
| Matière | 88 nbr 101 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11 548,74 € HT
/ 200 unités
13 858,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours