Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC JA63-16-200
Joint flottant
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :JA63-16-200
Rubix :0338-2254526
Fabricant :00049993
Détails articles : COMPENSATEUR ALIGNEMENT ACIER M16X2
Le joint flottant peut absorber tout « décentrage » ou « perte de précision parallèle » entre le cylindre et le corps entraîné.
-Taille nominale du filet
Semi-standard
Montages : de base, à bride, à pied
-Seize options de modèles disponibles
-Centrage inutile
Angle de rotation : ¹5°
Montage : Style de base
Taille de l'alésage applicable : 50/63 mm
Filetage nominal : 16-200 (M16 x 2)
Option : Aucune
Semi-standard
Montages : de base, à bride, à pied
-Seize options de modèles disponibles
-Centrage inutile
Angle de rotation : ¹5°
Montage : Style de base
Taille de l'alésage applicable : 50/63 mm
Filetage nominal : 16-200 (M16 x 2)
Option : Aucune
Points forts
•Le centrage n’est pas nécessaire
Un haut niveau de précision d’usinage n’est pas nécessaire
Le temps d’installation est considérablement réduit
Il est compact et convient aux contraintes tensiles élevées
Longue durée de vie
Un haut niveau de précision d’usinage n’est pas nécessaire
Le temps d’installation est considérablement réduit
Il est compact et convient aux contraintes tensiles élevées
Longue durée de vie
Informations techniques
Attributs
| Type | compensateur alignement acier m16x2 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,95 € HT
/ unité
89,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours