Références
SKF :FS 510
Rubix :0301-1031171
Fabricant :6274
EAN :7316577022615

Détails articles : FEUTRE FS 510 SKF
Pour compléter ses roulements, SKF fournit une large gamme d'accessoires de roulements, tels que des manchons de serrage, des manchons de démontage et des écrous à encoches.
Les joints pour palier SKF forment la première barrière contre la contamination. Certains paliers peuvent recevoir différents types de joints, tandis que d'autres exigent une solution d'étanchéité spécifique. Dans des environnements hautement contaminés, SKF recommande la solution Triple barrière. Cette solution d'étanchéité rentable peut avoir un impact considérable sur la durée de service des roulements car les contaminants doivent traverser trois barrières avant d'atteindre le roulement.
Informations techniques
Attributs
| Type | feutre fs 510 skf |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 14 mm |
| Largeur | 11 mm |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 100 °C |
| Série | fs |
| Matière | feutre |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,98 € HT
/ unité
22,78 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h