Références
Anyseals :81744/2
Rubix :R721-4170393


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6,99 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 304,17 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Détails articles : JOINT 4 LOBES 304,17X6,99 NBR J4L.304,17X6,99.70 SH 2/SAC
Joint 4 lobes 304,17x6,99 nbr/2 j4l.304,17x6,99.70 sh
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6,99 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 304,17 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,23 € HT
/ sachet
19,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h