Références
Anyseals :288833/2
Rubix :R721-4170273


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5,33 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 50,17 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Détails articles : JOINT 4 LOBES 50,17X5,33 FKM J4LVI.50,17X5,33.70 SH 2/SAC
Joint 4 lobes 50,17x5,33 fkm/2 j4lvi.50,17x5,33.70 sh
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5,33 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 50,17 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,86 € HT
/ sachet
19,03 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h