Références
Anyseals :77698/50
Rubix :R721-4170360


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 2,62 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 15,54 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Détails articles : JOINT 4 LOBES 15,54X2,62 FKM J4LVI.15,54X2,62.70 SH 50/SAC
Joint 4 lobes 15,54x2,62 fkm/50 j4lvi.15,54x2,62.70 sh
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 2,62 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 15,54 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,13 € HT
/ sachet
37,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h