Références
Anyseals :317973/10
Rubix :R721-4170367


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 2,62 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 14,7 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Détails articles : JOINT 4 LOBES 14,7X2,62 FKM J4LVI.14,7X2,62.70 SH 10/SAC
Joint 4 lobes 14,7x2,62 fkm/10 j4lvi.14,7x2,62.70 sh
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 2,62 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 14,7 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,40 € HT
/ sachet
10,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h