Références
Anyseals :1325679/10
Rubix :R721-4170610


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5,33 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 70,64 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Détails articles : JOINT 4 LOBES 70,64X5,33 NBR J4L.70,64X5,33.70 SH 10/SAC
Joint 4 lobes 70,64x5,33 nbr/10 j4l.70,64x5,33.70 sh
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5,33 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 70,64 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,24 € HT
/ sachet
69,89 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h