Références
Anyseals :135515/2
Rubix :R721-4170433


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6,99 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 202,57 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Détails articles : JOINT 4 LOBES 202,57X6,99 NBR J4L.202,57X6,99.70 SH 2/SAC
Joint 4 lobes 202,57x6,99 nbr/2 j4l.202,57x6,99.70 sh
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6,99 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 202,57 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,95 € HT
/ sachet
19,14 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h