Références
Anyseals :135210/50
Rubix :R721-4170740


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 1,78 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,68 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Détails articles : JOINT 4 LOBES 3,68X1,78 NBR J4L.3,68X1,78.70 SH 50/SAC
Joint 4 lobes 3,68x1,78 nbr/50 j4l.3,68x1,78.70 sh
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 1,78 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,68 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,98 € HT
/ sachet
35,98 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h