Références
Anyseals :69581/2
Rubix :R721-4169800

Détails articles : JOINT V-RING VS14 FPM VR-S10 FPM 2/SAC
Joint v-ring vs14 fpm/2 vr-s10 fpm/2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre min | 38 mm |
|---|---|
| Diamètre max | 43 mm |
| Matière | fepm |
| Type | vr-a10-40 |
| Exécution | va |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,38 € HT
/ sachet
10,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
