Références
Anyseals :31807/1
Rubix :R721-4169789

Détails articles : JOINT V-RING VS160 FPM VR-S10 FPM 1/SAC
Joint v-ring vs160 fpm/1 vr-s10 fpm/1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre min | 165 mm |
|---|---|
| Diamètre max | 165 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Type | v-ring (joint en v) |
| Valeur de dureté | 60 shore a |
| Exécution | vs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,69 € HT
/ sachet
72,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
