Références
Anyseals :28981/10
Rubix :R721-4169742

Détails articles : JOINT V-RING VS40 FPM VR-S10 FPM 10/SAC
Joint v-ring vs40 fpm/10 vr-s10 fpm/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre min | 9,5 mm |
|---|---|
| Diamètre max | 11,5 mm |
| Matière | fepm |
| Type | vr-a10-10 |
| Exécution | va |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,29 € HT
/ sachet
61,55 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
