Références
Anyseals :131028/100
Rubix :R721-4169874

Détails articles : JOINT V-RING VS5 NBR VR-S10 NBR 100/SAC
Joint v-ring vs5 nbr/100 vr-s10 nbr/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre min | 4,5 mm |
|---|---|
| Diamètre max | 5,5 mm |
| Matière | nbr |
| Type | v-ring vs-5 |
| Valeur de dureté | 60 shore a |
| Exécution | vs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,47 € HT
/ sachet
59,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
