Références
Anyseals :131046/50
Rubix :R721-4169876

Détails articles : JOINT V-RING VS45 NBR VR-S10 NBR 50/SAC
Joint v-ring vs45 nbr/50 vr-s10 nbr/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre min | 48 mm |
|---|---|
| Diamètre max | 53 mm |
| Matière | nbr |
| Type | v-ring vr-s10 |
| Valeur de dureté | 60 shore a |
| Exécution | vs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,25 € HT
/ sachet
60,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
