Références
Anyseals :130914/100
Rubix :R721-4170138

Détails articles : JOINT V-RING VA3 NBR VR-A10 NBR 100/SAC
Joint v-ring va3 nbr/100 vr-a10 nbr/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre min | 2,7 mm |
|---|---|
| Diamètre max | 3,5 mm |
| Matière | nbr |
| Type | v-ring (joint en v) |
| Valeur de dureté | 60 shore a |
| Exécution | va |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,41 € HT
/ sachet
59,29 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
