Références
Anyseals :43383/2
Rubix :R721-4169780

Détails articles : JOINT V-RING VS180 FPM VR-S10 FPM 2/SAC
Joint v-ring vs180 fpm/2 vr-s10 fpm/2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre min | 175 mm |
|---|---|
| Diamètre max | 185 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Type | anneau en v (v-ring) |
| Valeur de dureté | 60 shore a |
| Exécution | vs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,21 € HT
/ sachet
132,25 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
