Références
Anyseals :131028/10
Rubix :R721-4169875

Détails articles : JOINT V-RING VS5 NBR VR-S10 NBR 10/SAC
Joint v-ring vs5 nbr/10 vr-s10 nbr/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre min | 27 mm |
|---|---|
| Diamètre max | 29 mm |
| Matière | nbr |
| Type | v-ring (joint en v) |
| Valeur de dureté | 60 shore a |
| Exécution | va |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,26 € HT
/ sachet
9,91 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
