Références
Anyseals :34913/1
Rubix :R721-4169797

Détails articles : JOINT V-RING VS140 FPM VR-S10 FPM 1/SAC
Joint v-ring vs140 fpm/1 vr-s10 fpm/1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre min | 48 mm |
|---|---|
| Diamètre max | 53 mm |
| Matière | fepm |
| Type | vs 50 |
| Exécution | vs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,03 € HT
/ sachet
72,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
