Références
Anyseals :131046/25
Rubix :R721-4169878

Détails articles : JOINT V-RING VS45 NBR VR-S10 NBR 25/SAC
Joint v-ring vs45 nbr/25 vr-s10 nbr/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre min | 43 mm |
|---|---|
| Diamètre max | 48 mm |
| Matière | nbr |
| Type | v-ring vr-s10-45 |
| Valeur de dureté | 60 (shore a) |
| Exécution | vs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,62 € HT
/ sachet
31,94 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
