Joint de piston Freudenberg Sealing Technologies 40421757
Joint de piston
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :40421757
Rubix :H768-4060220
Fabricant :40421757
Détails articles : JOINT DE PISTON NBR B.PRESSION 25X17X5,5 (NA150)
Joint de piston nbr b.pression 25x17x5,5 (na150)
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 17 mm |
| Hauteur | 5,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,69 € HT
/ unité
45,22 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

