Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC Y-G10SUS
Joint de cardan double
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :Y-G10SUS
Rubix :0338-2271788
Fabricant :Y-G10SUS
EAN :3618036494747
Détails articles : CHAPE DE TIGE ACIER AXE/CIRCLIPS FEM M5X0,8
La série CG5-S de SMC est un cylindre en acier inoxydable, parfait pour les applications de lavage telles que les machines de transformation des aliments nécessitant un nettoyage intensif. L'utilisation d'additifs non toxiques permet une utilisation en toute confiance dans les équipements pour les aliments, les boissons, les produits médicaux, etc. Le CG5-S peut être démonté, ce qui permet de remplacer les joints d'étanchéité et de prolonger ainsi sa durée de vie. SMC fournit des bouchons pour les filetages de montage non utilisés afin d'éviter l'accumulation de résidus dans les filetages. L'utilisation d'acier inoxydable (SUS304) sur les pièces métalliques externes permet d'améliorer la résistance à la corrosion dans les environnements exposés à l'eau.
Points forts
Série applicable : CG5Tailles d'alésage applicables (mm) : 20 à 100.
Informations techniques
Attributs
| Type | joint de cardan double |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,74 € HT
/ unité
120,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours