Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67018447

Joint d'arbre (W C NBR 70 noir FSG)

Voir les informations techniques

Références

Dichtomatik :67018447
Rubix :4861-4072730
Fabricant :67018447
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME WC 170X200X15 DIN3760

Résumé technique

Diamètre intérieur170 mm
Diamètre extérieur200 mm
Largeur15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME WC 170X200X15 DIN3760


Les joints radiaux d'arbre sont prêts à installer des éléments d'étanchéité avec lèvre d'étanchéité radiale pour les arbres et les essieux d'étanchéité. Le joint se compose d'un brassard en caoutchouc, d'un anneau de renfort en métal et d'un ressort de tension à vis en forme de bague.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur170 mm
Diamètre extérieur200 mm
Largeur15 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint à double armature métallique extérieur avec ressort
45,03 € HT
/ unité
54,04 € TTC
Prix dégressifs
1 unité
45,03 € HT / unité
5 à 9
32,22 € HT / unité
10 à 19
27,02 € HT / unité
20 à 99
23,36 € HT / unité
100 et plus
19,81 € HT / unité
  • Livraison habituellement sous (16) jours