Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40413747
Joint d'arbre BA
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :40413747
Rubix :0419-4028647
Fabricant :40413747


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME AS 25X35X7 DIN3760
Joint d'arbre de Freudenberg, avec (SL) ou sans lèvre anti-poussière supplémentaire.
Joint d'étanchéité d'arbre Freudenberg - BAUM2SLX7
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Exécution | joint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,89 € HT
/ 5 unités
160,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours