Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 26993/1
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :26993/1
Rubix :R721-4169445


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 165 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 190 mm |
| Largeur | 15 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR FORME AS RW 165X190X15 A11 NBR 1/SAC
Bague etancheite nbr forme as rw 165x190x15 a11 nbr sachet 1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 165 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 190 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,26 € HT
/ sachet
18,31 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h