Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40412866
Joint d'arbre BA
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :40412866
Rubix :0419-4028609
Fabricant :40412866


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME AS 110X130X12 DIN3760
Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Exécution | joint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,96 € HT
/ unité
109,15 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h