Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40413758
Joint d'arbre BA
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :40413758
Rubix :H768-4086579
Fabricant :40413758


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 105 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 7,5 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 105X130X7,5 - 72NBR 902
Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 105 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 7,5 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
243,39 € HT
/ 5 unités
292,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours