Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 354383/5
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :354383/5
Rubix :R721-4168490


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 8 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE FPM FORME AS OS-A11 FKM 50X80X8 5/SAC
Bague etancheite fpm forme as os-a11 fkm 50x80x8 sachet 5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,06 € HT
/ sachet
40,87 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h