Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40413720
Joint d'arbre BA
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :40413720
Rubix :H768-4086580
Fabricant :40413720


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE AS 20X32X7 72 NBR 902
Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,64 € HT
/ 5 unités
95,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours