Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies BAB2SL 35,00 47,00 6,00 902

Bagues d'étanchéité NBR forme AS Haute pression

Voir les informations techniques

Références

Freudenberg Sealing Technologies :BAB2SL 35,00 47,00 6,00 902
Rubix :H768-4061109
Fabricant :12001688
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 35X47X6/6,5

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 35X47X6/6,5


Résistant à la pression pour une utilisation sans anneau de secours pour les unités sous pression telles que les pompes hydrauliques et les moteurs ainsi que hydrodynamique raccords.

Points forts

Étanchéité fiable par rapport au logement,méme dans le cas d'une forte rugosité de l'alésage, d'une dilatation thermique et d'un logement en plusieurs parties. Avantageux pour l'étanchéité dans des milieux trés liquides ou gazeux. Lévre de protection supplémentaire.

Applications

Large domaine d'application dans tous les secteurs de l'industrie. Fluides : huiles minérales, huiles synthétiques, graisses. Température de -20°C é  +200°C. Pression jusqu'à 1,00 Mpa /10,0 bar.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur6 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière
5 286,82 € HT
/ 350 unités
6 344,18 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours