Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40413470
Joint d'arbre BA
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :40413470
Rubix :H768-4073096
Fabricant :40413470


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 55 mm |
| Largeur | 8 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME AS 40X55X8
Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 55 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,81 € HT
/ unité
39,38 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h