Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 355692/2
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :355692/2
Rubix :R721-4168913


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE FPM FORME AS OS-A11 FKM 100X120X7 2/SAC
Bague etancheite fpm forme as os-a11 fkm 100x120x7 sac 2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,57 € HT
/ sachet
43,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours