Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40413057

Joint d'arbre BA

Voir les informations techniques

Références

Freudenberg Sealing Technologies :40413057
Rubix :H768-4073218
Fabricant :40413057
BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME AS 70X110X12 / 8

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME AS 70X110X12 / 8


Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur12 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière
143,87 € HT
/ 5 unités
172,64 € TTC
Prix dégressifs
5 à 9 unités
143,87 € HT / 5 unités
10 à 19 unités
121,23 € HT / 5 unités
20 à 99 unités
105,33 € HT / 5 unités
100 et plus
89,90 € HT / 5 unités
  • Livraison habituellement sous (25) jours