Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40412551
Joint d'arbre BA
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :40412551
Rubix :H768-4088848
Fabricant :40412551


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 65 mm |
| Largeur | 10 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE 40X65X10/7BAFUD2X7
Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 65 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint avec armature métallique noyée avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
158,75 € HT
/ 5 unités
190,50 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h