Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 335125

Joint d'arbre BA

Voir les informations techniques

Références

Freudenberg Sealing Technologies :335125
Rubix :H768-4073250
Fabricant :335125
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 125X150X12

Résumé technique

Diamètre intérieur125 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 125X150X12


Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur125 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur12 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint avec armature métallique noyée avec ressort
58,96 HT
/ unité
70,75 TTC
Prix dégressifs
1 unité
58,96 HT / unité
5 à 9
42,50 HT / unité
10 à 19
35,81 HT / unité
20 à 99
31,13 HT / unité
100 et plus
27,01 HT / unité
  • En stock, expédié sous 24/48h