Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40411411

Joint d'arbre BA

Voir les informations techniques

Références

Freudenberg Sealing Technologies :40411411
Rubix :9813-4003033
Fabricant :40411411
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 104X125X10 DIN3760

Résumé technique

Diamètre intérieur104 mm
Diamètre extérieur125 mm
Largeur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 104X125X10 DIN3760


Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur104 mm
Diamètre extérieur125 mm
Largeur10 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint avec armature métallique noyée avec ressort
605,22 HT
/ 5 unités
726,26 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours