Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40412568

Joint d'arbre B1

Voir les informations techniques

Références

Freudenberg Sealing Technologies :40412568
Rubix :9813-4006497
Fabricant :40412568
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME BS 40X52X7 DIN3760

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME BS 40X52X7 DIN3760


Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur7 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint à armature métallique extérieur avec ressort
125,88 € HT
/ 5 unités
151,05 € TTC
Prix dégressifs
5 à 9 unités
125,88 € HT / 5 unités
10 et plus
107,64 € HT / 5 unités
  • Livraison habituellement sous (23) jours