Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67174174
Joint d'arbre axial (VRM 02 NBR 70)
Voir les informations techniquesRéférences
Dichtomatik :67174174
Rubix :4861-4027783
Fabricant :67174174


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 58 mm |
| Largeur | 4,5 mm |
Détails articles : JOINT GAMMA VRM02/40X58X4,5 NBR/METAL DICHTO
Le gamma-Ring est un joint à action axiale, qui est principalement destiné à l'étanchéité contre les impuretés extérieures telles que la saleté, les éclaboussures de liquide, la graisse, les copeaux, etc. Dans certaines conditions, il peut également être utilisé comme un sceau liquide. Les domaines d'application typiques sont les moteurs électriques, les boîtes de vitesses, les boîtiers de roulement à billes et à rouleaux, les moyeux, les arbres à cardans, etc.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 58 mm |
| Largeur | 4,5 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | non applicable |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,57 € HT
/ unité
15,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours