Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 401018

Joint à lèvre BA

Voir les informations techniques

Références

Freudenberg Sealing Technologies :401018
Rubix :0419-4028504
Fabricant :401018
BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME A 120X150X12 DIN3760

Résumé technique

Diamètre intérieur120 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME A 120X150X12 DIN3760


Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur120 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur12 mm
Matièrefkm/fpm
Exécutionjoint avec armature métallique noyée avec ressort
134,14 € HT
/ unité
160,97 € TTC
Prix dégressifs
1 unité
134,14 € HT / unité
5 à 9
96,62 € HT / unité
10 à 19
82,95 € HT / unité
20 et plus
72,12 € HT / unité
  • En stock, expédié sous 24/48h