Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40412115
Bague d'étanchéité
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :40412115
Rubix :0419-4018438
Fabricant :40412115


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 62 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 62X85X7X6,5
Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 62 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,51 € HT
/ 5 unités
157,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours