Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40413454

Joint à lèvre BA

Voir les informations techniques

Références

Freudenberg Sealing Technologies :40413454
Rubix :0419-4028342
Fabricant :40413454
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 65X90X10 DIN3760

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 65X90X10 DIN3760


Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur10 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint avec armature métallique noyée avec ressort
33,92 HT
/ unité
40,70 TTC
Prix dégressifs
1 unité
33,92 HT / unité
5 à 9
24,41 HT / unité
10 à 19
20,94 HT / unité
20 à 99
18,18 HT / unité
100 et plus
15,21 HT / unité
  • En stock, expédié sous 24/48h