Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 64361/1
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :64361/1
Rubix :R721-4169465


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 6 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR FORME AS RW 15X35X6 A11 NBR 1/SAC
Bague etancheite nbr forme as rw 15x35x6 a11 nbr sachet 1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 6 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,24 € HT
/ sachet
1,49 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h