Chaussures de sécurité mixtes Lemaitre Sécurité JOEYS30NR-47, EU Pointure : 47 | Couleur : Noir | Tige : Basse
JOEY S3 bas noir
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lemaitre Sécurité :JOEYS30NR-47
Rubix :4448-6130672
Fabricant :JOEYS30NR47
EAN :3237158623479

Documents
Détails articles : CHAUSSURE JOEY S30NR BAS P47 TENNIS S3 METAL FREE NOIR
Sneaker en croûte de cuir hydrofuge finition velours et textile haute ténacité avec passepoil haute visibilité et une semelle en EVA - Caoutchouc nitrile. Norme EN ISO 20345 : 2011
Points forts
Sneaker dans l’esprit running, ultra léger (moins d’un kilogramme la paire) et confortable. Croûte de cuir hydrofuge finition velours : ultra souple au coloris tendance, matière très résistante, qui permet de lutter contre les infiltrations d’eau. Textile haute ténacité : matière textile très résistante à l’abrasion. Passepoil haute visibilité. Doublure en textile tridimensionnel souple et très respirante grâce à sa structure alvéolée, elle permet une meilleure ventilation de la transpiration et apporte une agréable sensation de confort. Très grand confort du chaussant : large et matelassé, excellent amorti lors de la marche. Insert anti-perforation en textile haute ténacité ultra léger et flexible, isolante thermiquement (insensible aux transferts de température), il est insensible au porté et protège 100% de la surface du pied. Embout SP-Light : ultra léger et amagnétique.
Applications
Idéal pour métiers Indoor : transport, logistique, manutention, distribution, industrie légère, artisanat, second oeuvre, services et administration.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 47 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,65 € HT
/ paire
159,18 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
47
