SET de tarauds manuels standard GISS Cutline 832158

Jeux de 3 tarauds à main réctifiés ISO - HSS - Métrique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :5103044
GISS Cutline :832158
Rubix :C600-0283718
EAN :3660338050732
TARAUDS A MAIN HSS M12X1,75 JEU DE 3
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Documents

Détails articles : TARAUDS A MAIN HSS M12X1,75 JEU DE 3


Jeu de 3 tarauds à main rectifiés DIN 352 contenant :
- un taraud ébaucheur
- un taraud intermédiaire
- un taraud finisseur
Pour aciers / fontes
Utilisation avec tourne à gauche recommandée
Tarauds à main HSS M12 x 1,75 - Jeu de 3 tarauds

Applications

Utilisation avec tourne-à-gauche
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments3
Longueur totale89 mm
Diamètre de perçage10,2 mm
Diamètre queue9 mm
Carré d'entraînement7,1 mm
Tolérance6h
Diamètre de filetage12 mm
Profondeur du filetage29 mm
27,51 € HT
/ jeu
33,01 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h